Referenties
Kipp:K0123.5121
Rubix:A0789280
EAN:4059245086078



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK ZWART K0123.5121
06451-5121 Klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 325 g |
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 49 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,43 excl. BTW
/ stuk
€ 28,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen