KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK ORANJE K0123.106182X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.106182X40
Rubix:A0785242
Fabrikant:K0123.106182X40
EAN:4059245784615



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK ORANJE K0123.106182X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
34 mm