KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 ZINK ZWART ZIJDEMAT K0116.1051
Klemhendel met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.1051
Rubix:A0788545
EAN:4059245077496



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 ZINK ZWART ZIJDEMAT K0116.1051
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0116.4103 Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, zilver metallic. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06410-1051 Klemhendel met binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 29 g |
| Model | 116,1051 |
| Lengte | 24,5 mm |
| Kleur | zwart |
| Maat | 1 |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,71 excl. BTW
/ stuk
€ 9,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen