KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ORANJE K0123.1062X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.1062X15
Rubix:A0789233
EAN:4059245096398



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ORANJE K0123.1062X15
06461-1062X15 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen