KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 STAAL BLAUW K0752.412186X40
Klemhendel staal met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412186X40
Rubix:A0785100
Fabrikant:K0752.412186X40
EAN:4059245667246



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 STAAL BLAUW K0752.412186X40
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06442-1051 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
43 mm