KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 ZINK ZWART K0123.2101X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.2101X25
Rubix:A0789026
EAN:4059245097302



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 ZINK ZWART K0123.2101X25
06461-2101X25 Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 98 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 6,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen