KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK ZWART K0123.3081X25

Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.3081X25
Rubix:A0786298
EAN:4059245097609
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK ZWART K0123.3081X25

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK ZWART K0123.3081X25


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06461-3081X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking148 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

25 mm

Hoogte

37 mm