KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X60 KUNSTSTOF GROEN K0269.20686X60
Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.20686X60
Rubix:A0788201
EAN:4059245105007



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X60 KUNSTSTOF GROEN K0269.20686X60
De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: K0269.1051X40 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06610-20686X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Model | 0269.20686x60 |
| Lengte | 60 mm |
| Kleur | groen |
| Maat | 2 |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen