KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 KUNSTSTOF BLAUW K0269.51287X60

Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.51287X60
Rubix:A0788006
EAN:4059245109579
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 KUNSTSTOF BLAUW K0269.51287X60

Technische samenvatting

Model0269.51287x60
Lengte60 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 KUNSTSTOF BLAUW K0269.51287X60


De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: K0269.1051X40 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06610-51287X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking202 g
Model0269.51287x60
Lengte60 mm
Kleurblauw
Maat5
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
13,42 excl. BTW
/ stuk
16,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen