KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.5162X55

Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.5162X55
Rubix:A0788683
EAN:4059245109890
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.5162X55

Technische samenvatting

Model0269.5162x55
Lengte55 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.5162X55


De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: K0269.1051X40 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06610-5162X55 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking231 g
Model0269.5162x55
Lengte55 mm
Kleuroranje
Maat5
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
13,42 excl. BTW
/ stuk
16,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen