KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X10 ZINK ZWART K0122.0051X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0051X10
Rubix:A0788387
EAN:4059245088492



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X10 ZINK ZWART K0122.0051X10
06460-0051X10 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 10 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen