KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZWART K0122.0051X35

Klemhendel met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.0051X35
Rubix:A0788383
EAN:4059245088546
KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZWART K0122.0051X35

Technische samenvatting

Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZWART K0122.0051X35


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06460-0051X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking35 g
Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Hoogte24,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

5 mm

Lengte

35 mm

Hoogte

24,5 mm