KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 ZINK ORANJE K0122.4102X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4102X40
Rubix:0999011510
EAN:4059245092628



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 ZINK ORANJE K0122.4102X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 238 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
95 mm