KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M04 ZINK BLAUW K0122.104186
Klemhendel met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.104186
Rubix:A0783388
Fabrikant:K0122.104186
EAN:4059245772865



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M04 ZINK BLAUW K0122.104186
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 47 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
4 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
24,5 mm