KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK K0123.5163

Verstelbare handgrepen, moderne designstijl, zink, inzetstukken en interne componenten roestvrij staal, binnendraad, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.5163
Rubix:A0786884
EAN:4059245086153
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK K0123.5163

Technische samenvatting

Model123,5163
Lengte49 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK K0123.5163


Grondstof: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform DIN EN 12844. Staaldelen rvs 1.4305Uitvoering: Hefboom kunststof bespoten of hoogglans verchroomd. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0123.1051 (klemhefboom zwart zijdeglans)Opmerking: Δ Hier de gewenste klemhefboomkleur aangeven. Standaard worden geleverd: zwart zijdeglans, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomdOp aanvraag: Andere binnendraad, kleuren en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking405 g
Model123,5163
Lengte49 mm
Kleurzilver
Maatgr. 5
Materiaalroestvrij staal
Draad16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
23,43 excl. BTW
/ stuk
28,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen