KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ZWART K0122.106181X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.106181X15
Rubix:A0784581
Fabrikant:K0122.106181X15
EAN:4059245775705



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ZWART K0122.106181X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
24,5 mm