KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK ORANJE K0122.310182X55

Klemhendel met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.310182X55
Rubix:A0785328
Fabrikant:K0122.310182X55
EAN:4059245807604
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK ORANJE K0122.310182X55

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 ZINK ORANJE K0122.310182X55


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Hoogte37 mm
10,97 excl. BTW
/ stuk
13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

55 mm

Hoogte

37 mm