KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X90 ZINK BLANK K0122.516008X90
Klemhendel met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516008X90
Rubix:A0784267
Fabrikant:K0122.516008X90
EAN:4059245808595



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X90 ZINK BLANK K0122.516008X90
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
49 mm