KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 STAAL GEEL K0752.412183X60
Klemhendel staal met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412183X60
Rubix:A0782869
Fabrikant:K0752.412183X60
EAN:4059245667048



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 STAAL GEEL K0752.412183X60
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06442-1051 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm
Hoogte
63 mm