KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK GEEL RAL1021 K0122.516183
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516183
Rubix:A0783184
Fabrikant:K0122.516183
EAN:4059245773473



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK GEEL RAL1021 K0122.516183
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 126 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,98 excl. BTW
/ stuk
€ 16,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
126 mm