KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M10 ORANJE K0270.72410

Klemhendel met drukknop met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.72410
Rubix:A0783951
EAN:4059245212040
KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M10 ORANJE K0270.72410

Technische samenvatting

Model270,7241
Lengte44,6 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M10 ORANJE K0270.72410


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Drukknop van kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0270.71104 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking78 g
Model270,7241
Lengte44,6 mm
Kleuroranje
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
17,31 excl. BTW
/ stuk
20,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen