KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16X60 RAL7021 K0270.71516X60

Klemhendel met drukknop met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.71516X60
Rubix:A0782039
EAN:4059245216154
KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16X60 RAL7021 K0270.71516X60

Technische samenvatting

Model0270.71516x60
Lengte60 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16X60 RAL7021 K0270.71516X60


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Drukknop van kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06611-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking236 g
Model0270.71516x60
Lengte60 mm
Kleurzwart
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
24,40 excl. BTW
/ stuk
29,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen