KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR1 M06X50 ROOD K0270.73106X50
Klemhendel met drukknop met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.73106X50
Rubix:A0785176
EAN:4059245216789



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR1 M06X50 ROOD K0270.73106X50
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Drukknop van kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06611-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 22 g |
| Model | 0270.73106x50 |
| Lengte | 50 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen