KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08X30 RAL7021 K0269.71308X30
Klemhendel met drukknop met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71308X30
Rubix:A0782216
EAN:4059245212736



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08X30 RAL7021 K0269.71308X30
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Drukknop kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06610-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 68 g |
| Model | 0269.71308x30 |
| Lengte | 30 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen