KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16X40 ORANJE K0269.72516X40

Klemhendel met drukknop met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.72516X40
Rubix:A0786627
EAN:4059245214426
KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16X40 ORANJE K0269.72516X40

Technische samenvatting

Model0269.72516x40
Lengte40 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16X40 ORANJE K0269.72516X40


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Drukknop kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06610-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking211 g
Model0269.72516x40
Lengte40 mm
Kleuroranje
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
13,42 excl. BTW
/ stuk
16,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen