Referenties
Kipp:K0120.108
Rubix:09221000
EAN:4059245081233



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M08 STAAL K0120.108
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep zilvergrijs gehamerd gelakt. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0120.108 Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06440-108 Stalen klemhendel met binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 211 g |
| Model | 120,108 |
| Lengte | 41 mm |
| Kleur | grijs |
| Maat | 1 |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,82 excl. BTW
/ stuk
€ 40,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen