KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 STAAL ORANJE K0752.410182X20
Klemhendel staal met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410182X20
Rubix:A0785486
Fabrikant:K0752.410182X20
EAN:4059245623693



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 STAAL ORANJE K0752.410182X20
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06442-1051 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 109 mm |
| Hoogte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,50 excl. BTW
/ stuk
€ 30,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
109 mm
Hoogte
63 mm