KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 STAAL GROEN K0752.410185X35
Klemhendel staal met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410185X35
Rubix:A0784929
Fabrikant:K0752.410185X35
EAN:4059245666638



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 STAAL GROEN K0752.410185X35
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06442-1051 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
67,5 mm