ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-78-M8-80-SR

Verstelbare handbediende hendels, zinkspuitgietwerk, met stalen tapeind met schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 300-78-M8-80-SR
Rubix:A0579654
Fabrikant:GN 300-78-M8-80-SR
EAN:4045525833722
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-78-M8-80-SR

Technische samenvatting

Draaddiameter78 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-78-M8-80-SR


Verstelbare hendels GN 300 zijn ideaal wanneer onderdelen moeten worden vastgeklemd in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie. Het middeninzetstuk is verbonden met de hendel door middel van vertandingen, die eenvoudig kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken, worden de vertandingen losgekoppeld en kan de hendel naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de vertandingen automatisch weer gekoppeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht152 g
Draaddiameter78 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte80 mm
Hoogte54 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

80 mm

Hoogte