KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 STAAL BLAUW K0752.410186X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410186X25
Rubix:A0785114
Fabrikant:K0752.410186X25
EAN:4059245666737



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 STAAL BLAUW K0752.410186X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,50 excl. BTW
/ stuk
€ 30,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
67,5 mm