KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 STAAL ROOD K0752.20627X50

Klemhendel van staal met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.20627X50
Rubix:A0787334
EAN:4059245082780
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 STAAL ROOD K0752.20627X50

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 STAAL ROOD K0752.20627X50


Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking105 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte50 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
17,19 excl. BTW
/ stuk
20,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

50 mm

Hoogte

45,5 mm