KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 STAAL ZWART K0752.4101X35

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.4101X35
Rubix:A0783645
EAN:4059245083640
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 STAAL ZWART K0752.4101X35

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 STAAL ZWART K0752.4101X35


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking286 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte35 mm
Hoogte67,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

35 mm

Hoogte

67,5 mm