KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ROOD K0752.41227X70

Klemhendel van staal met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.41227X70
Rubix:A0783892
EAN:4059245084067
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ROOD K0752.41227X70

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ROOD K0752.41227X70


Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking321 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte70 mm
Hoogte67,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

70 mm

Hoogte

67,5 mm