KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 STAAL ZWART K0752.206181X55
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206181X55
Rubix:A0783133
Fabrikant:K0752.206181X55
EAN:4059245669417



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 STAAL ZWART K0752.206181X55
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
74,5 mm
Hoogte
42,5 mm