KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X70 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X70
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41088X70
Rubix:A0786538
Fabrikant:K0269.41088X70
EAN:4059245511730



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 70 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X70 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte | 66 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
70 mm
Hoogte
66 mm