KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 STAAL GRIJS K0752.208187X15
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208187X15
Rubix:A0785027
Fabrikant:K0752.208187X15
EAN:4059245670635



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 STAAL GRIJS K0752.208187X15
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
77,5 mm