FESTO KLEMHULS EAMH-145-24-C34 2429592

Klemhuls EAMH-145

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMH-145-24-C34
Rubix:06160786
Fabrikant:2429592
EAN:4052568254209
FESTO KLEMHULS EAMH-145-24-C34 2429592
Technische samenvatting
Typeklemhuls eamh
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-145-24-C34 2429592


klemhuls EAMH-145-24-C34 Grootte=145, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-145-24-C34 Size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht163,96 g
Typeklemhuls eamh
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,44 excl. BTW
/ stuk
103,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen