Referenties
Elesa+Ganter:VC.692/50 p-M10x20
Rubix:A0566304
Fabrikant:166481
EAN:08055007009435



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP VC.692/50 P-M10X20
De exclusieve vijf-lobige vorm (ELESA origineel ontwerp) biedt de vingers van de bediener een goede grip en voorkomt dat onhygiënische resten zich ophopen dankzij de massieve, holtevrije vorm.
Toepassingen
Het metalen inzetstuk in AISI 303 roestvrij staal kan worden gebruikt in sectoren waar corrosiebestendige materialen vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen