SMC T KLEMKOPPELING DT12-00

KLEMKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DT12-00
Rubix:05279932
EAN:3618036128550
SMC T KLEMKOPPELING DT12-00

Technische samenvatting

Materiaallichaam: c36004bd, c3771be; moer: c3604bd; ferrule: c2700t
Aansluiting 112
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC T KLEMKOPPELING DT12-00


De zelfuitlijnende fittingen van serie H, DL, L en LL zijn verkrijgbaar in tien uitvoeringen en vijf buisbuitendiameters (O.D.'s), waardoor een breed scala aan fittingen ontstaat dat voor elke toepassing geschikt is. De flared ridge ferrule voorkomt het per ongeluk verliezen van de ferrule bij het inschuiven van de buis in het fittinglichaam. De geharde ridge ferrule voorkomt dat de ferrule breekt bij het aandraaien van de moer. De flared I.D. zorgt voor een lage stromingsweerstand binnen de fitting. Het buishoudmechanisme geeft een stevige sensatie bij het inschuiven van de buis en voorkomt dat de buis wegglijdt bij het inschroeven.
Smc t klemkoppeling dt12-00

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaallichaam: c36004bd, c3771be; moer: c3604bd; ferrule: c2700t
Aansluiting 112
Profielh/dl/l/ll zelfuitlijnende fittingen (dt union-t-stuk)
Aansluiting 212
Typeunion-t-stuk (dt)
Diameter buis12 mm
€ 62,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen