Referenties
Igus:MCM-12-02
Rubix:03201920

Documenten
Productdetails : IGUS MCM-12-02 CLIPSLAGER IGLIDUR
iglidur® clip-lagers voor het monteren van assen door plaatmetaaliglidur® clip-lagers zijn speciaal ontworpen voor het monteren van assen door plaatmetaal. Daarom hebben de lagers aan beide uiteinden flenzen. Na montage worden de lagers aan beide zijden in de plaatmetaalplaat vastgezet. De clip-lagers hebben een schuine sleuf waardoor ze vanaf één zijde kunnen worden gemonteerd. Na montage zet het lager uit en vormt het een voering voor het gat in de metalen plaat. De as voorkomt dat het clip-lager uit de behuizing valt. Zelfs bij lineaire bewegingen kan het lager niet uit de behuizing glijden. Bijv. igubal® clip-lagers ● Eenvoudige montage door een gat ● Onderhoudsvrij en zelfsmerend ● Goede aanpasbaarheid aan gestanste gaten ● Goede slijtvastheid u www.igus.eu/clips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Serie | mcm |
| Materiaal | iglidur® m250 |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
