Referenties
Festo:EV-10/30-3
Rubix:05102169
Fabrikant:151993
EAN:4052568070106

Documenten
Productdetails : FESTO KLEMMODULE EV-10/30-3 151993
Klemmodule EV-10/30-3 met terugbrengfunctie Slag=3 mm, Klemoppervlakte=10x30, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=enkelwerkend, Werkdruk=<= 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x27x25 mm |
| Logistiek gewicht | 19,81 g |
| Type | klemmodule ev |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,41 excl. BTW
/ stuk
€ 64,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden