Borgmoer AKN from MECALINE KMT20-AKN, Binnendraad: M100x2 | Nominale diameter (metriek): 100 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KMT20-AKN
Rubix:03431947
Fabrikant:890796
EAN:4055953033076

Documenten
Productdetails : AKN KMT 20 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 100 mm |
| Binnendraad | m100x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Diameter op platte delen | 122 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,70 excl. BTW
/ stuk
€ 233,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen