Borgmoer SKF KMT 36, Binnendraad: M 180x3 | Nominale diameter (metriek): 180 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KMT 36
Rubix:03044075
Fabrikant:11081
EAN:7316577655165

Documenten
Productdetails : SKF KMT 36 BORGMOER
KMT-borgmoeren zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging vereist zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm
Sterke punten
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x215x180 mm |
| Logistiek gewicht | 2363 g |
| Nominale diameter (metriek) | 180 mm |
| Binnendraad | m 180x3 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Diameter op platte delen | 180 mm |
| Gewicht | 2,42 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,52 excl. BTW
/ stuk
€ 582,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 24 dagen