Borgmoer AKN from MECALINE KMT24-AKN, Binnendraad: M120x2 | Nominale diameter (metriek): 120 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT24-AKN
Rubix:03431950
Fabrikant:890798
EAN:4055953033304
AKN KMT 24 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)120 mm
Binnendraadm120x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 24 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)120 mm
Binnendraadm120x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter155 mm
Diameter op platte delen142 mm
Gewicht1,6 kg
€ 232,57 excl. BTW
/ stuk
€ 281,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen