Referenties
Elesa+Ganter:GN 150-32-B16
Rubix:A0153098
Fabrikant:GN 150-32-B16
EAN:4045525056312





Productdetails : ELESA+GANTER KLEMSTUK GN 150-32-B16
Klemnaven GN 150 onderscheiden zich door hun eenvoudige bevestigingsmogelijkheid op de as: om de naaf vast te klemmen hoeft de as niet te worden bewerkt, bevestigingselementen en montagewerk vallen weg. Een bijkomend voordeel is dat een bedieningshevel op eenvoudige wijze in de meest gunstige bedieningsstand gedraaid kan worden. De assentolerantie dient binnen h11 te liggen; voor zeer hoge koppels kan de klemnaaf ook met groef geleverd worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Materiaal | sinterstaal |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,44 excl. BTW
/ stuk
€ 27,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
