KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 2.6 16MM

ROTEX GS 19 AL-H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

KTR:ROTEX 19 GS AL-H 2.6 16H7
Rubix:01083279
Fabrikant:550197151649
KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 2.6 16MM

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 2.6 16MM


De reeks ROTEX® GS servokoppelingen biedt een uiterst nauwkeurige aandrijvingsoplossing, ontworpen voor spelingsvrije koppeloverdracht in automatiserings- en positioneringssystemen. Deze driedelige elastomeerkoppelingen zorgen voor een betrouwbare, torsiestijve verbinding en maken tegelijk de compensatie mogelijk van radiale, axiale en hoekverplaatsingen. Dankzij het modulaire ontwerp zijn ze eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende industriële toepassingen. De verschillende naafuitvoeringen en Shore-hardheden van de ringen maken een optimale afstemming mogelijk op elke technische eis, zelfs niet bij hoogdynamische servoaandrijvingen.

Kenmerken:
De ROTEX® GS servokoppelingen onderscheiden zich door de modulaire constructie en het vermogen om zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen een spelingsvrije positionering te garanderen. Ze bestaan uit drie hoofdcomponenten: twee naven (afhankelijk van de grootte in aluminium of staal) en een elastomeerring die verkrijgbaar is in meerdere Shore-hardheden. Deze configuratie zorgt voor een torsiestijve koppeloverdracht en tegelijk voor effectieve trillingsdemping. Dankzij het voorspansysteem grijpen de bolvormige tanden van de ring nauwkeurig in de concave vingers van de naven, wat optimale stijfheid garandeert. De radiale montage vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, zonder dat aangrenzende onderdelen moeten worden gedemonteerd. 

Merkinformatie:
KTR werd in 1886 in Rheine opgericht door Franz Tacke en richtte zich op de bouw van molens en aandrijfsystemen. Het bedrijf vestigde zich geleidelijk aan als een belangrijke speler op het gebied van mechanische aandrijvingen, met name met de ontwikkeling van de boogtandkoppeling door Albert Tacke in 1934. KTR heeft vervolgens belangrijke innovaties doorgevoerd, zoals de BoWex®, de eerste koppeling met gebogen tanden waarbij staal en kunststof werden gecombineerd, en de ROTEX®, die een industriële norm is geworden. Vandaag de dag heeft KTR 24 dochterondernemingen en werkt het samen met meer dan 90 verkooppartners over de hele wereld. Op het hoofdkantoor in Rheine werken meer dan 480 mensen en het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 1.100 mensen aan het werk. Elk jaar worden er meer dan 20.000 nieuwe producten en varianten ontwikkeld. Dankzij voortdurende investeringen, zoals de opening van een nieuw O&O (Onderzoek en Ontwikkeling) centrum in Rheine en een afdeling gespecialiseerd in remsystemen in Schloss Holte-Stukenbrock, blijft KTR groeien en naar innovatie verder streven.
19 GS HUB AL-H 2.6 16H7

Sterke punten

- Spelingsvrije koppeloverdracht dankzij nauwkeurige voorspanning.
- Modulair ontwerp voor meerdere configuraties.
- Effectieve compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen.
- Driedelige constructie voor torsiestijfheid en trillingsdemping.
- Hoogwaardige materialen (aluminium, staal, hoogwaardig polyurethaan).
- Snelle radiale montage zonder demontage van apparatuur.
- Eenvoudig onderhoud en vereenvoudigde vervanging van onderdelen.
- Compatibel met servohydraulische systemen en testbanken.

Toepassingen

- Precisiewerktuigmachines.
- Industriële automatiseringssystemen en robots.
- Servomotoraandrijvingen.
- Motorisatie en gecontroleerde assystemen.
- Verpakking, voedingsverwerking en de medische sector.
- Testbanken en servohydraulische technologie.
- Omgevingen die spelingsvrije aandrijving en nauwkeurige positionering vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Materiaalaluminium
Diameter schroefdraad16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 38,62 excl. BTW
/ stuk
€ 46,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden