Referenties
KTR:ROTEX 19 GS AL-H 6.0-14H7
Rubix:A0647508
Fabrikant:550197151490

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 19 KLEMNAAF AL-H 6.0 14MM
Onze ROTEX GS servokoppelingen zijn torsiestijve askoppelingen die zacht buigen en dienen als verbindingselement tussen aandrijfeenheid en meetsensor. Ze brengen het koppel spelingsvrij en conform over, waardoor onze spelingsvrije askoppelingen zeer nauwkeurig zijn. . Ze maken ook gelijktijdige compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen mogelijk. Dankzij de grote verscheidenheid aan types koppelingen en naafontwerpen kunnen we voor bijna elke toepassing de juiste koppeling leveren.
Sterke punten
•Maintenance-free servo coupling with an integrated clamping system made of aluminium
easy assembly by internal clamping screws
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsionally flexible
easy assembly by internal clamping screws
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsionally flexible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Type | klemring naaf |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 19 |
| Naaflengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,71 excl. BTW
/ stuk
€ 66,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
