KTR ROTEX 38 ALU NAAF 36MM VB MODEL 1A

ROTEX 38 ALU

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 38 AL 1A
Rubix:01082798
Fabrikant:020386100050
KTR ROTEX 38 ALU NAAF 36MM VB MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat38
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 38 ALU NAAF 36MM VB MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat38
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
28,70 excl. BTW
/ stuk
34,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen