SMC 5 POORT VENTIEL VQ4301-5W1-Q

Klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ4301-5W1-Q
Rubix:A0632077
Fabrikant:VQ4301-5W1-Q
SMC 5 POORT VENTIEL VQ4301-5W1-Q
Technische samenvatting
Typeklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ4301-5W1-Q


Op basis gemonteerde enkelvoudige of manifold plug-in/stekkeraansluiteenheid.
Compact ontwerp met hoge doorstroomcapaciteit (tot 4350 l/min).
Stroomverbruik: 1,5 W of minder.
Beschikbaarheid: rubber/metalen afdichting, gemeenschappelijke of individuele bedrading.
Conform IP65 voor VQ4000/5000 en stofdicht voor VQ0000/1000/2000.
•Fluid: air / inert gas
•Operating pressure range: 0.15 - 1.0 MPa
•Flow [l/min (ANR)], (Cv):
•2 position metal seal 1477, (1.5);
•2 position rubber seal 2002, (2.1)
•3 position metal seal 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
•3 position rubber seal 1827 - 1877, (1.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Response time (ms) standard 0.95 W:
•metal seal 12 or less to 55 or less;
•rubber seal 15 or less to 62 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C.
•Optional IP65 enclosure

Type of Actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: Standard (1W)
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: w/Light and Surge Suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
Protection: W (Dust Poof IP65 Rated)
Piping Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklep
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,39 excl. BTW
/ stuk
197,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen