Referenties
SMC:SY70M-27-1-WO-03F
Rubix:A0148495
Fabrikant:01240126
EAN:3618036167726

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SY7000 SY70M-27-1-WO-03F
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,19 excl. BTW
/ stuk
€ 61,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen